H05Z-K 0,5 niebieski 90' Przewód jednożyłowy bezhalogenowy (LgY)LAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4725021S
Kod EAN: 
4064727362267
Symbol Sonepar: 
P10041209
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania obwodów wewnętrznych maszyn, z zastrzeżeniem specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do okablowania oświetlenia. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w rurach instalacyjnych elektrycznych na lub pod tynkiem. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. . Można używać w pomieszczeniach suchych. Do temperatury roboczej od -40°C do +90°C. Do okablowania obwodów wewnętrznych maszyn, z zastrzeżeniem specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do okablowania oświetlenia. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w rurach instalacyjnych elektrycznych na lub pod tynkiem. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. . Można używać w pomieszczeniach suchych. Do temperatury roboczej od -40°C do +90°C.

Dane techniczne

Ciężar
9 kg/km
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm²
Kolor izolacji
Niebieski
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Niebieski
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar