ATV630 IP20 22kW 400V bez panela FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358126.png.
ATV630 IP20 22kW 400V bez panela Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV600
Nr Katalogowy: 
ATV630D22N4Z
Symbol Sonepar: 
P10224597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
225.5 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
22 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
22 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
195 mm
Wysokość
480 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
46.3 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

Altivar Process ATV600 VW3A53903 IP21 Zestaw

Opis produktu

Zestaw IP21 dla filtrów EMC. Gama produktów: Altivar - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zestaw ochronny - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: filtr wyjściowy dla przemiennika częstotliwości - Zgodność produktu: VW3A5304...
Porównaj
VW3A53903
Altivar Process ATV600 VW3A53903 IP21 Zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATV600 VW3A3725 komunikacyjny BACnet MS/TP Moduł
Porównaj
VW3A3725
ATV600 VW3A3725 komunikacyjny BACnet MS/TP Moduł
ATV600 VW3A461263F 400VAC 50Hz 44A IP20 Filtr pasywny

Opis produktu

This passive filter is an option for variable speed drives of Altivar range. Its rated current is equal to 44A. It is used as an input filter in order to obtain total harmonic distortion of less than 10% or 5%. Its protection index is IP20. It weighs 58kg and its dimensions are, 378mm wide, 594mm high...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Prąd znamionowy przy AC
43 - 43 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Nie
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako filtr du/dt
Nie
Porównaj
VW3A46126
ATV600 VW3A461263F 400VAC 50Hz 44A IP20 Filtr pasywny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATV900 VW3A5504 0.18mH Filtr składowej stałej

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr składowej stałej 0,18mH. Typ produktu lub komponentu : wspólny filtr wyjściowy - Zgodność gamy: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - wartość indukcyjności: 180 µH - zgodność produktu: przemiennik częstostliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 15...90 kW, 380...480 V...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
2.2 - 2.2 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
10 kHz
Stopień ochrony (IP)
Inne
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Nie
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako filtr du/dt
Nie
Porównaj
VW3A5504
ATV900 VW3A5504 0.18mH Filtr składowej stałej
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Wyposażony jest w 9-cio drogowe męskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3618
LXM32 CANOPEN SUBD9 Kaseta komunikacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYPTDS3 ATV T3 Zestaw do montażu

Opis produktu

Adapter do falownika do Spacial SF/SM/S3D ATV T3. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : Zestaw do montażu kołnierzowego - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Zastosowanie produktu: w procesach przemysłowych i infrastrukturze - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Szerokość
295 mm
Wysokość
555 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPTDS3
NSYPTDS3 ATV T3 Zestaw do montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3203 Karta we/wy

Opis produktu

Ten moduł rozszerzenia I/O pozwala napędowi spełnić potrzeby aplikacji, które zarządzają dodatkowymi lub specyficznymi czujnikami. Jest łatwy do zainstalowania i usunięcia z napędów Altivar dzięki swojej modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900...
Porównaj
VW3A3203
VW3A3203 Karta we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3204 Karta rozszerzeń wyjść przekaźnikowych

Opis produktu

Ten rozszerzony moduł pozwala napędowi spełnić potrzeby aplikacji, które zarządzają dodatkowymi lub specyficznymi czujnikami. Jest łatwy do zainstalowania i usunięcia z napędów Altivar dzięki swojej modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900...
Porównaj
VW3A3204
VW3A3204 Karta rozszerzeń wyjść przekaźnikowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3607 Karta Profibus dp

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny PROFIBUS DP V1 jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Jest on wyposażony w 1 x 9-drożne żeńskie złącze SUB-D. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia integrację napędu o zmiennej prędkości w sieci sterowania procesem. Waży 140g
Porównaj
VW3A3607
VW3A3607 Karta Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny CANopen Daisy chain jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar Wyposażony jest w 2 złącza RJ45. Jest kompatybilny z napędami Altivar Machine i Altivar Process. Umożliwia on integrację napędu o zmiennej prędkości z siecią sterowania procesem
Porównaj
VW3A3608
VW3A3608 Karta komunikacji CANopen
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3609 Karta komunikacji DEVICENET

Opis produktu

Akcesoria VW3A Moduł komunikacyjny Schneider Electric Altivar DeviceNet posiada 1 zdejmowane 5-kierunkowe złącze śrubowe. Jest kompatybilny z maszynami Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650), Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar 32, Altivar Machine ATV340 o raz Altivar Machine ATV320...
Porównaj
VW3A3609
VW3A3609 Karta komunikacji DEVICENET
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3619 Karta komunikacji powerlink altivar 32

Opis produktu

Akcesoria VW3A Moduł komunikacyjny Schneider Electric Altivar Ethernet Powerlink posiada 2 porty ze złączami RJ45. Jest kompatybilny z Altivar ATV600 (ATV630, ATV650), Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar Machine ATV320, Altivar 32 i Altivar Machine ATV340. Wyjmowany moduł umożliwia podjęcie...
Porównaj
VW3A3619
VW3A3619 Karta komunikacji powerlink altivar 32
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3627 Karta komunikacji Profinet ATV3

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny Altivar Profinet posiada 2 porty ze złączami RJ45 Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650), Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar Machine ATV320, Altivar 32 i Altivar Machine ATV340. Wymienny moduł umożliwia podejmowanie w ostatniej chwili decyzji...
Porównaj
VW3A3627
VW3A3627 Karta komunikacji Profinet ATV3
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3628 Karta Profibus dp V1

Opis produktu

Produkt ten jest częścią gamy Altivar, oferty napędów o zmiennej prędkości dla silników asynchronicznych. Moduł komunikacyjny obsługuje protokoły CANopen i CANmotion. Wyposażony jest w 5-cio drogowy blok zacisków śrubowych do podłączenia elektrycznego. Seria ta jest kompatybilna z serwonapędami Altivar...
Porównaj
VW3A3628
VW3A3628 Karta Profibus dp V1
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3720 Karta Ethernet

Opis produktu

Ten moduł komunikacyjny Ethernet/IP, ModbusTCP umożliwia integrację napędu z siecią sterowania procesem. Jest prosty w montażu i demontażu z napędów Altivar dzięki modułowej, wyjmowanej konstrukcji. Jest kompatybilny z Altivar Process ATV600 i Altivar process Modular. Posiada 2 x złącze RJ45
Porównaj
VW3A3720
VW3A3720 Karta Ethernet
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A3721 Ethernet/IPTCP MultiDrive Link 2RJ 45 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

This EtherNet/IP, Modbus TCP, and MD-Link dual port module communication module is an option for variable speed drives of Altivar range. It is equipped with 2 RJ45 connectors. It is compatible with Altivar Machine and Altivar Process drives. It enables integration of your variable speed drive in your...
Porównaj
VW3A3721
VW3A3721 Ethernet/IPTCP MultiDrive Link 2RJ 45 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4704 50A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr EMC 3-fazowe 200/240VAC, 380/480VAC 50/60Hz 50A IP20. Gama produktów: Altivar - Typ produktu lub komponentu : filtr wejściowy EMC - Zgodność gamy: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Zastosowanie produktu: filtr wejściowy zakłóceń radiowych - Prąd znamionowy [In]: 50...
Porównaj
VW3A4704
VW3A4704 50A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A5304 50A Filtr

Opis produktu

Ten filtr dv/dt jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości z gamy Altivar Process ATV600 / ATV900. Jego prąd znamionowy wynosi 50A. Stosowany jest jako filtr wyjściowy (pomiędzy wyjściem napędu a silnikiem) i umożliwia pracę napędu o zmiennej prędkości z kablami silnikowymi dłuższymi niż maksymalne...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
50 - 50 A
Znamionowa częstotliwość pracy
100 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
4 kHz
Rodzaj akcesorium/części
Filtr
Stopień ochrony (IP)
IP20
Akcesorium
Tak
Odpowiedni jako filtr du/dt
Tak
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Porównaj
VW3A5304
VW3A5304 50A Filtr
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A5404 50A Filtr

Opis produktu

This sinus filter is an option for variable speed drives of Altivar Process ATV600 / ATV900 range. Its rated current is equal to 50A. It is used as an output filter (between drive output and motor) and enables your variable speed drive to run with motor cables longer than the maximum permitted lengths...

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
480 V
Prąd znamionowy przy AC
50 - 50 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
8 kHz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Nie
Odpowiedni jako filtr du/dt
Nie
Odpowiedni jako filtr sinusoidalny
Tak
Odpowiedni jako blokada częstotliwości akustycznych
Nie
Porównaj
VW3A5404
VW3A5404 50A Filtr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar