SIRIUS 0,9-1,25A Wyłącznik silnikowySIEMENS

files/fotob/43352.jpg.
SIRIUS 0,9-1,25A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RV20210KA20
Symbol Sonepar: 
P10281110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
119 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.9 - 1.25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
16 - 16 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.4 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1.25 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3RV2926-3B Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków dla wyłącznika wielkość S00/S0 uchwyt szary Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29263B
3RV2926-3B Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RV29261L Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem zatrzymanie awaryjne, wielkość S00...S3 wałek 330 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29261L
3RV29261L Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RV29263C Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do trudnych warunków do wyłącznika wielkość S00/S0 uchwyt zatrzymania awaryjnego Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29263C
3RV29263C Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12515DS11 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12515DS11
8US12515DS11 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12515DT11 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych do szyn urządzeń...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12515DT11
8US12515DT11 ADAPTER Wyłącznik silnikowy - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy poprzeczny 1NO+1NC przyłącze sprężynowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RV29012E
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 1NO+1NC przyłącze sprężynowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RV29012A
SIRIUS 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NO przyłącze sprężynowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RV29012B
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Łącznik pomocniczy poprzeczny 2NO przyłącze sprężynowe dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
3RV29012F
SIRIUS 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3P 2x rozł. Szyna zbiorcza

Opis produktu

3-fazowe szyny zbiorcze z zasilaniem po lewej stronie do 2 wyłączników wielkość S00 i S0 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
63 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Nie
Porównaj
3RV29171A
SIRIUS 3P 2x rozł. Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak SIRIUS częściowo izolowany, szary tytanowy Wymiary 3,0 x 0,5 x 100 uruchamia zaciski sprężynowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29081A
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29212AA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy zacisk sprężynowy elektryczny i mechaniczny do 3RV2.21 i 3RT2.2. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29212AA00
SIRIUS 3RA29212AA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29010H Osłona styku

Opis produktu

Pokrywa dla poprzecznego łącznika pomocniczego dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29010H
SIRIUS 3RV29010H Osłona styku
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca

Opis produktu

Pokrywa ze skalą, plombowana dla wyłącznika 3RV2 wielkość S00...S3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29080P
SIRIUS 3RV29080P Osłona uszczelniająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29261B Napęd drzwiowy obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem dla wyłącznika wielkość S00...S3, czarny wałek 130 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29261B
SIRIUS 3RV29261B Napęd drzwiowy obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29261C Napęd drzwiowy obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem zatrzymanie awaryjne, wielkość S00...S3 wałek 130 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29261C
SIRIUS 3RV29261C Napęd drzwiowy obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29261K Napęd drzwiowy obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem dla wyłącznika wielkość S00...S3, czarny wałek 330 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29261K
SIRIUS 3RV29261K Napęd drzwiowy obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29280B Końcówka wtykowa

Opis produktu

Złączka wtykowa wielkość S00/S0 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29280B
SIRIUS 3RV29280B Końcówka wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS AC 400V/50Hz Wyzwalacz podnapięcioway

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz z przyłączem sprężynowym dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
3RV29022AV0
SIRIUS AC 400V/50Hz Wyzwalacz podnapięcioway
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS AC230V/50Hz AC240V/60Hz Wyzwalacz podnapięcioway

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz z przyłączem sprężynowym dla wyłącznika 3RV2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
3RV29022AP0
SIRIUS AC230V/50Hz AC240V/60Hz Wyzwalacz podnapięcioway
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar