SIRIUS 300A 160kW 220-240VUC 2NO+2NC Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/1106814.png.
SIRIUS 300A 160kW 220-240VUC 2NO+2NC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT10666SP36
Symbol Sonepar: 
P10280738
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Znamionowa moc pracy NEMA
183.875 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
160 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
160 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 277 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 277 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
200 - 277 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
330 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
300 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
280 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3TX65463B M10 (6szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków przeroczysta do gwintu M10 składa się z 6 osłon zacisków
Porównaj
3TX65463B
3TX65463B M10 (6szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem śrubowym (Napęd) AC 127...240 V, DC 150...250 V Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT19561CD00
SIRIUS 127-240VAC/150-250VDC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 i stycznikach pomocniczych 3RH1 o wielkościach S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211CA01
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 i stycznikach pomocniczych 3RH1 o wielkościach S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211CA10
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211EA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211JA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Drugi boczny Łącznik pomocniczy, 1 zestyk zwierny 1 zestyk rozwierny, przyłącze śrubowe, do styczników 3RT1 Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211KA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 240-420VAC Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem śrubowym (Napęd) AC 240...420V Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
240 - 400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
240 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
240 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
240 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
240 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 400 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT19561CE00
SIRIUS 240-420VAC Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211EA02
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211KA02
SIRIUS 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211EA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH19 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Ten łącznik pomocniczy 3RH19 można zamontować bez narzędzi na stycznikach 3RT1 o wielkości S0-S12. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z przodu lub z boku, z maksymalnie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH19211KA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19542A Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada mechaniczna dla styczników wielkość S6,S10,S12 3RT10,3RT12,3RT14 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19542A
SIRIUS 3RA19542A Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19622A Podstawa montażowa

Opis produktu

Płyta podstawy do montażu kombinacji dwóch styczników (2x 3RT1.6) do zmiany kierunku obrotów Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19622A
SIRIUS 3RA19622A Podstawa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19632A Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw szyn łączących do kombinacji nawrotnych 3RT1.6 po stronie zasilania i odgałęzienia, Zamiana faz po stronie odgałęzienia , Stycznik ze złączem szynowym (bez zacisku ramowego) Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19632A
SIRIUS 3RA19632A Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19264MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw

Opis produktu

Plombowana osłona do 3RT1.5, 3RT1.6, 3RT1.7 do ochrony przed przypadkowym uruchomieniem ręcznym opakowanie zbiorcze = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19264MA10
SIRIUS 3RT19264MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19664EA1 Osłona przyłącza

Opis produktu

Osłona przyłącza do przyłączy szynowych lub przy zacisku ramowym wielkość S10 i S12 3RT1,3RB2, 3RW4, 3RW507 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19664EA1
SIRIUS 3RT19664EA1 Osłona przyłącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19664EA2 Osłona przyłącza

Opis produktu

Osłona przyłącza przy zacisku ramowym 3RT1, 3RB2, 3RW407, 3RW444 3RW507 wielkość S10 i S12 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19664EA2
SIRIUS 3RT19664EA2 Osłona przyłącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19664EA3 Osłona przyłącza

Opis produktu

Osłona przyłącza do przyłączy szynowych 3RT1 lub 3RB2 wielkość S10 i S12 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19664EA3
SIRIUS 3RT19664EA3 Osłona przyłącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar