HAN 16A 16A 250V 0,75-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeńskiHARTING

files/fotob/1180855.jpg.
HAN 16A 16A 250V 0,75-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz żeński
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09200162813
Symbol Sonepar: 
P01279954
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inserts, Screw termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 32 A, Contacts: 32, Conductor cross-section: 0.75...2.5 mm², Copper alloy, Silver plated

Dane techniczne

Liczba biegunów
32
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
16 A
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica styków
2.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
32
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne
Z ochroną przewodu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Z obudową
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Stopień zanieczyszczenia
3
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar