9155-10-ST-M-10-32x9Ah-MBS 230V/- Zasilacz UPSEATON

files/fotob/2320096.jpg.
9155-10-ST-M-10-32x9Ah-MBS 230V/- Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1030274
Symbol Sonepar: 
P01668514
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UPS Eaton 9155 Marine, 10 kVA, 9 kW, 1ph wej., 1ph wyj., baterie zapewniające 10 minut autonomii przy 70% obciążeniu, 1 string / 32 x 9 Ah, wewnętrzny bypass serwisowy, transformator wejściowy z napięciem wejściowym 230 V

Dane techniczne

Ciężar
246 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
22 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
736 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
[NA]
Liczba gniazd wyjściowych C19
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
5 %
Pobór mocy
W [NA]
Sprawność całkowita
91 %
Sprawność w trybie ECO
% [NA]
Szerokość
335 mm
Wyjściowa moc czynna
9000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
1272 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
SNMP
Nie
Zarządzanie przez sieć
Tak
Inetrfejs USB
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Mocowanie na stałe
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar