Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ. Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu. Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność. Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.
Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki do ścian karton-gips
Parametry produktu:
Puszki rozgałęźne
- Puszka rozgałęźna 115 x 115 x 40 mm
- Dostarczane z pokrywą i śrubami
- Dno wyjmowane
- Wymiary pokrywy: 140 x 140 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
16 - 32 mm
Długość
135 mm
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba wpustów
13
Szerokość
135 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)