Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ. Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu. Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność. Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.
Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice wnękowe Practibox³
- Zgodność z normami IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208 pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3
- Stopień ochrony IP 40 - IK 07
- II klasa ochronności
- Materiał samogasnący
- Demontowana konstrukcja wsporcza
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE
Parametry produktu:
Rozdzielnica Practibox³ 1x18 z drzwiami białymi:
- 1 rząd
- 18 modułów 17,5 mm w rzędzie
- Wysokość: 234 mm
- Szerokość: 422 mm
- Głąbokość podstawy: 85 mm
Dane techniczne
Głębokość
105 mm
Głębokość wbudowania
85 mm
Głębokość wewnętrzna
85 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
493 mm
Szerokość wbudowania
436 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
288 mm
Wysokość wbudowania
248 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC