OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA 50mm Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
03801^WP2
Symbol Sonepar: 
P10194219
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ.
Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu.
Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność.
Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.

Plain front plate for Prisma. It is compatibility with Pack 160, Prisma G, Prisma Pack 250 and Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour with steel material. It is suitbale for 1 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. IK07 conforms to EN/IEC 62262. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
500 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar