SEDNA kremowy Gniazdo R/TV/SAT końcoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN3501323^WP2
Symbol Sonepar: 
P10194617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ.
Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu.
Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność.
Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.

Gniazdo RTV-SAT końcowe, tłumienie 1dB, w kolorze kremowym, serii Sedna Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN3501323. * Podłączenie przewodów za pomocą zacisków bezgwintowych * Mechanizm gniazda antenowego posiada czytelne oznaczenie zacisków ułatwiające podłąc zenie * Dodatkowo, solidna ramka montażowa wykonana z galwanizowanego metalu * Produkt może być instalowany w ramkach wielokrotnych

Dane techniczne

Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
1 dB
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
1 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1 dB
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gniazdo końcowe
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zasilania zdalnego
Nie
Pokrywa
Inne
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Z pokrywą
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar