SEDNA kremowy Ramka 3-krotna pionowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SEDNA
Nr Katalogowy: 
SDN5801323^WP2
Symbol Sonepar: 
P10194626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ.
Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu.
Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność.
Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.

Ramka 3-krotna pionowa w kolorze kremowym, serii Sedna, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym SDN5801323. * Ramka wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych * Elastyczna ramka, dobrz e przylegająca do ściany, również w przypadku wystającej puszki (nie zlicowanej z płaszczyzną ściany)

Dane techniczne

Głębokość
7 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
3
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
1
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
222 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar