THALASSA 1000x320x900 PLAZ(T) CokółSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NSYZHPLA103G^WP
Symbol Sonepar: 
P10110169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ.
Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu.
Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność.
Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.

900mm polyester plinth partly buried for Thalassa PLAZ/PLAZT. W is1000 x D is320mm. Multi-purpose enclosure accessory. Fixing mode is screwed on bottom of enclosure or by fixing element on floor location. Grey RAL 7035 for plinth. Fixing elements and 1 plinth incl

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
900 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar