Produkt podlega akcji WYPRZEDAŻ. Korzystając z naszej akcji wyprzedaży wyrażasz zgodę na możliwość obecności ewentualnych śladów użytkowania na produktach wynikających z procesu magazynowania lub transportu. Produkty oferowane w ramach tej akcji wyprzedaży zachowują swoją funkcjonalność i użyteczność. Podane ceny dotyczą produktów dostępnych na stanach magazynowych Sonepar, produkty na zapytanie ofertowe podlegają indywidualnej wycenie.
Synergy TD is composed of a group of passionate, dedicated, and creative individuals who are committed to providing exceptional design and marketing services.
Our team has expertise in graphic design, web development, content creation, digital marketing, and branding strategy.
We believe in the power of collaboration and strive to deliver innovative solutions that meet our clients" unique needs.
At Synergy TD, we combine strategy with creativity to help businesses build a strong and memorable brand presence.
Whether you need a new logo, website design, social media management, or overall branding guidance, we are here to bring your vision to life.
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
125 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
0.375 kA
Funkcja przełączająca
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor klosza
Inne
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)