9263-21 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229793.jpg.
9263-21 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9263-21
Kod EAN: 
4013456490383
Symbol Sonepar: 
P01332089
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hohlwand Gerätedose ECON® 63 luftdicht mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Dane techniczne

Głębokość
48 - 48 mm
Głębokość
48 mm
Średnica
68 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Króciec
Króciec tunelowy
Blokada rury
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Ze śrubami
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Plombowane
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Pokrywa
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Zastosowanie specjalne
Inne
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar