93PS-8(20)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 Zasilacz UPSEATON

files/fotob/2320034.jpg.
93PS-8(20)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BA80A6306A01100000
Symbol Sonepar: 
P10243170
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton 93PS UPS, 8 kVA, 8 kW skalowalne do 20 kW, 1 x 15 kW moduł mocy, 2 stringi z 9 Ah, baterie o długiej żywotności, wewnętrzne obejście serwisowe, karta sieciowa w zestawie

Dane techniczne

Ciężar
280 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
64 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
750 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
3
Liczba faz napięcia wyjściowego
3
Liczba gniazd wyjściowych C13
[NA]
Liczba gniazd wyjściowych C19
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
1.5 %
Pobór mocy
W [NA]
Sprawność całkowita
96 %
Sprawność w trybie ECO
99 %
Szerokość
335 mm
Wyjściowa moc czynna
8000 W
Wyjściowa moc pozorna
8000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
1300 mm
Zakres napięcia wejściowego
380 - 415 V
Zakres napięcia wyjściowego
380 - 415 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Inetrfejs USB
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Automatyczne wyłączanie
Tak
Zarządzanie przez sieć
Tak
Modułowa
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Mocowanie na stałe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar