9459-14 System uszczelniania kabli B15 PROTECTKAISER

files/fotob/1756982.jpg.
9459-14 System uszczelniania kabli B15 PROTECT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
B15 PROTECT
Nr Katalogowy: 
9459-14
Symbol Sonepar: 
P10216051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
25 - 25 mm
Maksymalna średnica kabla
15 mm
Minimalna grubość sufitu
0.5 mm
Szerokość wewnętrzna
15 mm
Szerokość zewnętrzna
30 mm
Wysokość wewnętrzna
25 mm
Wysokość zewnętrzna
25 mm
Średnica wewnętrzna
15 mm
Średnica zewnętrzna
30 mm
Min. grubość ściany
0.5 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Model
Płyta z barierą ogniochronną
Do instalacji na suficie podwieszanym
Tak
Do instalacji podpodłogowych
Nie
Do lekkich ścian (płyty gipsowo-kartonowe)
Tak
Do litych ścian
Nie
Do pustych rur z tworzywa sztucznego
Nie
Do stropu pełnego
Nie
Minimalne odległości wymagane w obrębie przegrody ogniowej
Nie
Przegroda ogniowa z możliwością przydziału do 100%
Tak
Wymagane akcesoria
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

9459-15 System uszczelniania wielokablowego B15 PROTECT
Porównaj
KAISER
9459-15

9459-15 System uszczelniania wielokablowego...

9459-15 System uszczelniania wielokablowego B15 PROTECT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar