9464-01 Puszka PPOŻKAISER

files/fotob/229845.jpg.
9464-01 Puszka PPOŻ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HWD
Nr Katalogowy: 
2762696
Kod EAN: 
4013456531666
Symbol Sonepar: 
P01570442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose HWD 90 für Brandschutzwände F30 - F90

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4 - 11.5 mm
Głębokość
54.5 - 54.5 mm
Głębokość
54.5 mm
Głębokość wewnętrzna
54.5 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
5
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Średnica
74 mm
Do ściany/płyty o grubości
7 - 40 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Bezhalogenowe
Tak
Króciec
Inne
Ze śrubami
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zastosowanie specjalne
Instalacja przeciwpożarowa
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Pokrywa
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Blokada rury
Nie
Z przegrodą
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1184-94 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Brandschutz Deckel für Gerätedose/ Geräte-Verbindungsdose HWD 30-90 Brandschutzklasse F30 - F90
Porównaj
1184-94
1184-94 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht, halogenfrei
Porównaj
9060-78
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar