9464-15 Puszka przyłączeniowa przeciwpożarowaKAISER

files/fotob/229848.jpg.
9464-15 Puszka przyłączeniowa przeciwpożarowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
B15 HWD
Nr Katalogowy: 
9464-15
Kod EAN: 
4013456533561
Symbol Sonepar: 
P10216050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände B15

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4 - 11.5 mm
Głębokość
54.5 - 54.5 mm
Głębokość
54.5 mm
Głębokość wewnętrzna
54.5 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
5
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Średnica
74 mm
Do ściany/płyty o grubości
7 - 40 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Bezhalogenowe
Tak
Blokada rury
Nie
Króciec
Inne
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Stała pozycja zacisku
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Instalacja przeciwpożarowa
Ze śrubami
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht, halogenfrei
Porównaj
9060-78
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar