9,52,5mm Wiertło stopnioweCIMCO

files/fotob/4911.jpg.
9,52,5mm Wiertło stopniowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
201290
Kod EAN: 
4021104012900
Symbol Sonepar: 
P00130910
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wiertło stopniowe. Zakres wiercenia: średnica 9,5-22,5mm; średnica trzpienia 8mm, długość 80 mm, HSS

Dane techniczne

Ilość stopni wiertła
1
Liczba krawędzi tnących
1
Maksymalna średnica wiertła
22.5
Minimalna średnica wiertła
9.5
Jednostka pomiarowa
mm
Rowek wiórowy spiralny
Nie
Widiowe
Nie
Wymienna końcówka centrująca
Nie
Z łamaczem pióra
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

HSS M12-M40 Wiertło stopniowe

Dane techniczne

Ilość stopni wiertła
12
Maksymalna grubość blachy
3 mm
Maksymalna średnica wiertła
40.5
Minimalna średnica wiertła
8
Jednostka pomiarowa
mm
Rowek wiórowy spiralny
Nie
Wymienna końcówka centrująca
Tak
Z łamaczem pióra
Tak
Porównaj
201209
HSS M12-M40 Wiertło stopniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSS Pg7-Pg29 Wiertło stopniowe

Dane techniczne

Ilość stopni wiertła
11
Maksymalna grubość blachy
3 mm
Maksymalna średnica wiertła
29
Minimalna średnica wiertła
7
Jednostka pomiarowa
PG
Rowek wiórowy spiralny
Nie
Wymienna końcówka centrująca
Tak
Z łamaczem pióra
Tak
Porównaj
201200
HSS Pg7-Pg29 Wiertło stopniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-M32 Wiertło stopniowe

Opis produktu

Wiertło stopniowe, pod dławnice kablowe. Specjalna konstrukcja do wiercenia rdzeniowego i przelotowego pod metryczne dławnice kablowe

Dane techniczne

Ilość stopni wiertła
5
Maksymalna grubość blachy
3 mm
Maksymalna średnica wiertła
32
Minimalna średnica wiertła
12
Jednostka pomiarowa
ISO
Rowek wiórowy spiralny
Nie
Wymienna końcówka centrująca
Nie
Z łamaczem pióra
Tak
Porównaj
201275
M12-M32 Wiertło stopniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar