VDE 160mm Obcinak bocznyHAUPA

files/fotob/631467.jpg.
VDE 160mm Obcinak boczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
211225
Kod EAN: 
4011923491857
Symbol Sonepar: 
P00711496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nożyce do kabli VDE HUPtriCut do cięcia kabli Cu- / Al drobno i wielozwojowych stal chromo- wanadowa, nakładane osłony klejone na gorąco funkcja odizolowywania w górnym zakresie funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramienia o 180º nie stosować do przewodów masywnych oraz stali Art. 211225 (Art. 211223) kable informatyczne telefoniczne oraz sterownicze max. Ø 8 mm (Ø 12 mm) Cu jednożyłowy max. 16 mm² (16 mm²) Cu drobnozwojowy max. 16 mm² (35 mm²) Cu wielozwojowy max. 16 mm² (25 mm²) Al jednożyłowy max. 16 mm² (25 mm²) Al wielozwojowy max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Maksymalna średnica kabla
10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Z izolacją
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienne noże tnące
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Do plecionych linek stalowych
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar