9921 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229919.jpg.
9921 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9921
Kod EAN: 
7611614079660
Symbol Sonepar: 
P01331591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NIS-Dose 1x1 mit Klappdeckel s"Blaue vo de AGRO

Dane techniczne

Głębokość
59 - 59 mm
Głębokość
59 mm
Średnica
71 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
4
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Bezhalogenowe
Tak
Zgodność z BS 4662
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wyposażenie
Brak
Z przegrodą
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Ze śrubami
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Zastosowanie specjalne
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Króciec
Brak
Blokada rury
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar