9MX056 CBA BK wieszak Akcesoria MAXOSPHILIPS

files/fotob/571790.jpg.
9MX056 CBA BK wieszak Akcesoria MAXOS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACC MAXOS
Nr Katalogowy: 
910629113626
Kod EAN: 
4030732252022
Symbol Sonepar: 
P10033430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sekcje IP64 łączące szeregi są wykonanane z cynkowanej ogniowo stali o wykończeniu białym matowionym. Dostępne w długościach 1, 2 lub 3 zespoły elektryczne 36 W oraz 58 W. Pomiędzy sekcjami użyto specjalnych uszczelek i zaślepek końcowych w szeregach wodoodpornych (na osobne zamówienie).Kabel taśmowy (5-lub 7-żyłowy) jest zintegrowany w szeregu i gwaranuje - w połączeniu ze zintegrowanym przełącznikiem selekcji fazy i blokami stykowymi - bezpieczne i właściwe ułożenie kabli. Kabel 7-żyłowy służy do połączenia regulacji światła lub oświetlenia awaryjnego do tych zespołów elektrycznych, które posiadają zestawy zasilania awaryjnego. Dlatego nie potrzeba żadnych dodatkowych złączek lub okablowania.Dla zwieszanych linii świetlnych, poszczególne sekcje są połączone przy użyciu zintegrowanej złączki elektrycznej i solidnego zewnętrznego mechanizmu elementu łączącego (akcesoria). Linie świetlne montowane napowierzchniowo mają tą samą zintegrowaną złączkę elektryczną oraz łącznik wewnętrzny (akcesoria). Na górnej części sekcji łączących szeregi są specjalneo otwierane otwory, które umożliwiają dojście do okablowania w każdej chwili.The IP64 trunking can be equipped with special IP64 electrical units and different reflectors.Szeregi o współczynniku szczelności IP64 mogą być wyposażone w specjalne zestawy elektryczne lub inne odbłyśniki.The outstanding stability of the sections and coupling pieces allows suspension intervals of 3.4 to 4.8 m.Znakomita stabilność sekcji i elementów łączących umożliwia odstępy w montażu od 3.4 do 4.8 m

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
74 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wysięgnik

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar