9SX 1000i MARINE Zasilacz UPSEATON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9SX1000IM
Kod EAN: 
0743172090904
Symbol Sonepar: 
P10074000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

UPS Eaton 9SX Marine, 1000 VA, 900 W, Wejście: C14, Wyjścia: (6) C13, Tower

Dane techniczne

Ciężar
15 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
16.5 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
387 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba wyjść zaciskowych
[NA]
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Pobór mocy
W [NA]
Sprawność całkowita
89 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
160 mm
Wyjściowa moc czynna
900 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
252 mm
Zakres napięcia wejściowego
120 - 276 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Inetrfejs USB
Nie
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Nie
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
C14
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar