A25 IP44 kl.II 800x550 Obudowa natynkowaABB

files/fotob/1652593.png.
A25 IP44 kl.II 800x550 Obudowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMFORTLINE A
Nr Katalogowy: 
2CPX052021R9999
Kod EAN: 
4011617520214
Symbol Sonepar: 
P10054255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy ComfortLine A nadają się do aplikacji wnętrzowych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów w szereg CZ3 lub przepusty CZF tylko w połączeniu z ramką CZ6. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można także łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine A charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty CZ11 pod profile EDF dla modułów CombiLine zamawia się dodatkowo. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
0.9 mm
Głębokość
215 mm
Głębokość wbudowania
190 mm
Głębokość wewnętrzna
207 mm
Liczba modułów
120
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
5
Liczba wejść kablowych
102
Numer RAL
9016
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
0.9 mm
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
800 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Odporność udarowa
IK07
Do ochrony odgromowej
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

A24 96M IP44 250A II klasa biały Obudowa natynkowa
Porównaj
ABB
2CPX052016R9999

A24 96M IP44 250A II klasa biały Obudowa...

A24 96M IP44 250A II klasa biały Obudowa natynkowa
ComfortLine A47 1100x1050x215mm kl.II IP44 Obudowa natynkowa
Porównaj
ABB
2CPX052033R9999

ComfortLine A47 1100x1050x215mm kl.II IP44...

ComfortLine A47 1100x1050x215mm kl.II IP44 Obudowa natynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar