A2T 4 ZłączeWEIDMUELLER

files/fotob/1060072.jpg.
A2T 4 Złącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA A
Nr Katalogowy: 
2539970000
Symbol Sonepar: 
P01816703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy z wieloma poziomami służący w celu podłączenia lub połączenia przewodników ze stałym bezpiecznym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Długość
100 mm
Głębokość
53.5 mm
Liczba poziomów
2
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
100 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
53.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do instalacji
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AAM 4 YE FLASH Oznacznik terminala

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2635560000
AAM 4 YE FLASH Oznacznik terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SC/1 BK Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
2475310000
AEB 35 SC/1 BK Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SC/1 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1991920000
AEB 35 SC/1 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661300000
AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661290000
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661280000
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEP 2T 4 BL Płytka końcowa do złączek

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2.1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
2540010000
AEP 2T 4 BL Płytka końcowa do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEP 2T 4 Płytka zamykająca

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2.1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
2540000000
AEP 2T 4 Płytka zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATPG 1.5-10 L Zacisk pomiarowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
1991890000
ATPG 1.5-10 L Zacisk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATPG 4 MI-R Zacisk pomiarowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zestawialne
Tak
Porównaj
1991860000
ATPG 4 MI-R Zacisk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609830000
DEK 5/6 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE BL Oznacznik pionowy

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238290000
DEK 5/6 MC NE BL Oznacznik pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE GE Oznacznik do złączek

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238280000
DEK 5/6 MC NE GE Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE RT Oznacznik pionowy

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238320000
DEK 5/6 MC NE RT Oznacznik pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609820000
DEK 5/6 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007120000
DEK 5/6 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1011320000
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Inne
Porównaj
1038650000
DEK 5/6 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar