Klasyczny kształt żarówki z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android™️ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa. Protokół sieciowy: WiFi. Ściemnialne. Trwałość: do 15 000 h. Zalety produktu: Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji. Łatwy montaż i użycie. Nie zawiera rtęci. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Pomieszczenia mieszkalne. Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.). Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
Dane techniczne
Barwa światła
827 - 827
Długość
112 mm
Kąt rozsyłu światła
215 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
2 V
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna
89 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.14
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
215 - 215 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015