AB-C4-M12FSD-SH M12 4P Wtyk żeński prostyLAPP

files/fotob/672302.jpg.
AB-C4-M12FSD-SH M12 4P Wtyk żeński prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22261016
Kod EAN: 
4044776084297
Symbol Sonepar: 
P01578438
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dzięki kompaktowej, solidnej konstrukcji i niezawodnemu zabezpieczeniu połączenia, złącze wtykowe M12D jest niezastąpionym rozwiązaniem połączeniowym dla ethernetowej transmisji danych do 100 Mbit/s (również w sieciach PROFINET). Kodowanie D zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu z innymi złączami. Połączenie wtykowe jest zmontowane przy użyciu technologii wkłucia w żyłę przewodu (IDC).. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów. Do zastosowań Ethernet 100BASE-TX (do 100 Mbit/s) zgodnie z IEEE 802.3. Ekranowane połączenia wtykowe z metalowymi obudowami są szczególnie odpowiednie dla środowisk, w których wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dobra odporność na olej i substancje chemiczne. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów. Do zastosowań Ethernet 100BASE-TX (do 100 Mbit/s) zgodnie z IEEE 802.3. Ekranowane połączenia wtykowe z metalowymi obudowami są szczególnie odpowiednie dla środowisk, w których wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
4 - 8 mm
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
1.75 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres AWG
22 - 26
Średnica złącza wtykowego
19 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Kategoria
5E
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Przebicie izolacji
Model
Gniazdo (Jack)
Materiał obudowy
Cynk
Rodzaj styku
Gniazdo
Do okrągłych kabli
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Do skrętki
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
II
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar