AB-C4-M12FST-PG11 M12 4P Wtyk żeński prostyLAPP

files/fotob/95881.jpg.
AB-C4-M12FST-PG11 M12 4P Wtyk żeński prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22262011
Kod EAN: 
4044776704065
Symbol Sonepar: 
P01705824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilanie niewielkich urządzeń. Narzędziownie, warsztaty. Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych. Obwody pomiarowe, sterownicze i regulacyjne. Zasilanie niewielkich urządzeń. Narzędziownie, warsztaty. Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych. Obwody pomiarowe, sterownicze i regulacyjne.

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
8 - 10 mm
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy In
12 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
20.2 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Stopień zanieczyszczenia
3
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Złoto

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar