AB-C4-M12MS-M16-0,5 PRZEWÓD Z WTYKIEMLAPP

files/fotob/95755.jpg.
AB-C4-M12MS-M16-0,5 PRZEWÓD Z WTYKIEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22260108
Kod EAN: 
4044774460512
Symbol Sonepar: 
P00930732
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wbudowane złącze z pojedynczymi żyłami o długości 50 cm umożliwia szybkie podłączenie czujników/elementów wykonawczych w rozdzielnicy. Przykręcane do przedniej części obudowy i można je łatwo podłączyć wewnątrz obudowy. Jego stabilność i odporność (IP 67) zapewnia bezpieczne połączenia w obszarze czujnika/elementu wykonawczego.. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.

Dane techniczne

Długość przewodu podłączeniowego
500 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Materiał izolacji żyły
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Sposób montażu
Montaż czołowy
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Z gwintem
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Drut
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Gwint mocowania
M12

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar