AB-C4-M8FS-0,5 PRZEWÓD Z GNIAZDEMLAPP

files/fotob/564702.jpg.
AB-C4-M8FS-0,5 PRZEWÓD Z GNIAZDEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22260103
Symbol Sonepar: 
P00930734
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podłączenia w ściankach obudów i szaf sterowniczych. Podłączenia w ściankach obudów i szaf sterowniczych.

Dane techniczne

Długość przewodu podłączeniowego
500 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Materiał obudowy
Mosiądz
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Z gwintem
Tak
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Drut
Gwint mocowania
M8

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar