Złączka, przejściowa, 2,5mm2 śrubowa, pomarańczowa. gama produktów: złączki - typ produktu lub komponentu : blok zacisków - rodzaj złączki: przepust - mocowanie: zatrzask montaż na 35 mm asymetryczna szyna, zatrzask montaż na 35 mm ścięta szyna symetryczna, zatrzask montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN - przekrój znamionowy: 2.5 mm² - długość: 40 mm - liczba punktów: 2
Dane techniczne
Długość
40 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
48.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94