Ten produkt jest częścią serii Advantys ABE9, oferty pasywnych skrzynek rozgałęźnych IP67. Ta pasywna skrzynka rozgałęźna dla złączy M12 umożliwia wyeliminowanie długich i trudnych operacji okablowania. Oferuje 8 kanałów i 16 sposobów. Jest wyposażony w 5-stykowe żeńskie złącza M12 i 5-metrowe wstępnie okablowane złącze kabla do połączeń elektrycznych. Jest to skrzynka rozgałęźna o napięciu roboczym 24 V DC i prądzie na kanał 4 A. Pojedyncza żółta dioda LED informuje o statusie kanału, a dwie zielone — o włączonym zasilaniu. Jest to produkt o klasyfikacji IP67. Waży 1.61 kg. Skrzynka rozgałęźna nadaje się do pakowania, butelkowania, montażu i przenoszenia. Ten produkt jest certyfikowany przez CULus. Jego modułowość i wymiary sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań dla klientów
Dane techniczne
Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Inne
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy