ABL8BUF24400 Moduł buforaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358137.png.
ABL8BUF24400 Moduł bufora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR INDUSTRIAL USE, RAIL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABL8BUF24400
Kod EAN: 
3389119406819
Symbol Sonepar: 
P10034363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten moduł funkcyjny jest częścią serii Modicon ABL, oferty zasilaczy do zastosowań przemysłowych. Jest to moduł buforujący. Czas podtrzymania wynosi 100 ms przy 40 A i 2 sekundy przy 1 A. Przejmuje on i kontynuuje dostarczanie napięcia 24 V DC w przypadku krótkich przerw. Posiada znamionowe napięcie wejściowe od 24 V do 28,8 V DC, a znamionowy prąd wyjściowy 40 A przy 24 V DC. Działa w zakresie od minus 25 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza i od 0 metrów do 2000 metrów. Mierzy 146 mm wysokości, 86 mm szerokości i 146 mm głębokości. Waży 1,2 kg. Jest to funkcjonalny moduł zasilania do zastosowań przemysłowych. Jest on zgodny z oznaczeniem CE, certyfikatami EAC, CSA, RCM, UL i UKCA. Ten moduł funkcjonalny jest kompatybilny z uniwersalnymi zasilaczami Modicon ABL8RP, Modicon ABL8WP i ABLU3A. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN 35 mm. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowany z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach

Dane techniczne

Ciężar
1.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0.1 min
Głębokość
140 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Szerokość
85 mm
Wysokość
146 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 28.8 V
Zakres napięcia wyjściowego
23.5 - 28.3 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Interfejs PC
Nie
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Technologia USV
Offline
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar