ABL8TEQ24300 ZASILACZ PROST. 3x400VAC/24VDC 30ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282191.jpg.
ABL8TEQ24300 ZASILACZ PROST. 3x400VAC/24VDC 30A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PHASEO ABL8
Nr Katalogowy: 
ABL8TEQ24300
Kod EAN: 
3389119401395
Symbol Sonepar: 
P00835966
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten 3-fazowy, filtrowany, prostowany zasilacz ABL8 dostarcza napięcie prądu stałego. Posiada znamionowe wejście 400 V AC, znamionowy prąd wyjściowy 30 A przy 24 V DC i moc znamionową 720 W. Jest idealny do dostarczania napięcia stałego niezbędnego do urządzeń automatyki zaprojektowanych do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i domowych, takich jak transport, pakowanie, kontrola, żywność i napoje, górnictwo, ropa i gaz oraz woda. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montowany jest na szynie DIN i ma 185 mm szerokości. Jego waga wynosi 13 000 kg. Posiada certyfikaty UL 508, CULus, KC i EAC. Do jego ochrony zalecany jest wyłącznik termomagnetyczny GV2RT07. Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu, umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Montuje się go na szynie DIN. Dostarcza energię do zautomatyzowanych systemów. Zaprojektowane z myślą o prostych maszynach i zastosowaniach modułowe zasilacze są cenione przede wszystkim za ich ekstremalną kompaktowość

Dane techniczne

Głębokość
108 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Moc wyjściowa
720 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Pobór mocy
720 VA
Szerokość
240 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
30 A
Wysokość
252 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowany
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ABL8FEQ24005 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 0,5A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8FEQ24005

ABL8FEQ24005 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC...

ABL8FEQ24005 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 0,5A
ABL8FEQ24010 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 1A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8FEQ24010

ABL8FEQ24010 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC...

ABL8FEQ24010 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 1A
ABL8FEQ24020 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 2A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8FEQ24020

ABL8FEQ24020 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC...

ABL8FEQ24020 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 2A
ABL8FEQ24040 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 4A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8FEQ24040

ABL8FEQ24040 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC...

ABL8FEQ24040 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 4A
ABL8FEQ24060 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 6A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8FEQ24060

ABL8FEQ24060 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC...

ABL8FEQ24060 ZASILACZ PROST. 230/400VAC 24VDC 6A

Zamienniki

ABLU3A24400 3f 380-500V AC /24V DC 40A - 960W Zasilacz
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABLU3A24400

ABLU3A24400 3f 380-500V AC /24V DC 40A...

ABLU3A24400 3f 380-500V AC /24V DC 40A - 960W Zasilacz

Produkty powiązane i akcesoria

GV2RT 0,75kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 2,5A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,75kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 1,6-2,5A, poziom wyzwalania magnetycznego 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V. Podłączenie...

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
2.5 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Porównaj
GV2RT07
GV2RT 0,75kW Wyłącznik silnikowy z napędem dźwigniowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar