ABLP1A24062 24V 6,2A Zasilacz panelowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358153.png.
ABLP1A24062 24V 6,2A Zasilacz panelowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWER SUPPLIES FOR COMMERCIAL USE, PANEL MOUNTING
Nr Katalogowy: 
ABLP1A24062
Kod EAN: 
3606481500298
Symbol Sonepar: 
P10008427
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten regulowany zasilacz impulsowy (SMPS) Modicon ABLP dostarcza napięcie stałe Jest idealny do zasilania napięciem stałym niezbędnym dla urządzeń automatyki przeznaczonych do zastosowań w przemyśle, handlu i mieszkaniach, takich jak transport, pakowanie, kontrola, żywność i napoje, górnictwo, olej i gaz oraz woda. Zapewnia ochronę przed przeciążeniami i zwarciami z automatycznym ponownym uruchomieniem po usunięciu źródła przeciążenia/zwarcia Posiada wskaźnik diagnostyczny LED dostępny z przodu dla natychmiastowego rozwiązywania problemów. Posiada certyfikat CB-Scheme, cULus Listed, cURus recognized, RCM i EAC. Jest to zasilacz do użytku komercyjnego, do montażu panelowego. Jest kompatybilny z płytą montażową ABLPA01. Instaluje się na panelu z boku lub na podstawie z płytą montażową mocowaną za pomocą śrub. Zasilacze ABLP dostarczają energię do Twoich zautomatyzowanych systemów. Zasilacze ABLP są zaprojektowane dla prostych i powtarzalnych maszyn, dedykowane zasilacze są szczególnie konkurencyjne pod względem jakości/ceny dzięki swojej prostocie i kompaktowości. Główne zastosowania, w których wykorzystuje się zasilacz Modicon ABLP to windy, panele wyświetlaczy, schody ruchome, myjnie samochodowe, piece spożywcze itp.

Dane techniczne

Głębokość
159 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
6.2 A
Moc wyjściowa
29 W
Napięcie wyjściowe 1
100 - 240 V
Szerokość
97 mm
Szerokość wbudowania
97 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
6.2 A
Wysokość
30 mm
Wysokość wbudowania
30 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP10
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Nie
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ABL1REM12050 ZASILACZ IMPULS 100..240V/12VDC 5A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL1REM12050

ABL1REM12050 ZASILACZ IMPULS 100..240V/12VDC...

ABL1REM12050 ZASILACZ IMPULS 100..240V/12VDC 5A
ABL1REM24025 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC 2,5A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL1REM24025

ABL1REM24025 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC...

ABL1REM24025 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC 2,5A
ABL1REM24062 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC 6,2A
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL1REM24062

ABL1REM24062 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC...

ABL1REM24062 ZASILACZ IMPULS 100..240V/24VDC 6,2A
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar