ABRIDOR POLE 60 12W 3000/4000K IP55 antracyt Oprawa LED podłogowaSLV

files/fotob/1030220.jpg.
ABRIDOR POLE 60 12W 3000/4000K IP55 antracyt Oprawa LED podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ABRIDOR
Nr Katalogowy: 
1002991
Symbol Sonepar: 
P10152637
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W ramach serii ABRIDOR oferujemy aluminiowe lampy ścienne i podłogowe. Dzięki stopniowi ochrony IP55 lampy nadają się do użytku na zewnątrz. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V. Dzięki wyjątkowej głowicy świetlnej wbudowane diody LED osiągają szczególnie szeroki rozsył światła

Dane techniczne

Do lamp o mocy
12 - 12 W
Długość
187 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
12 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
300 - 300 mA
Skuteczność świetlna oprawy
79 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
950 lm
Szerokość
180 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
600 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.02
Wartość migotania Pst LM
0.17
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Kolor obudowy
Antracyt
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Z podstawą
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz DALI
Nie
Materiał klosza
Inne
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Regulowane
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Krokowo
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Giętkie mocowanie oprawek
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ze ściemniaczem
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

ABRIDOR SENSOR 14W 3000/4000K IP55 antracyt Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1002990

ABRIDOR SENSOR 14W 3000/4000K IP55 antracyt...

ABRIDOR SENSOR 14W 3000/4000K IP55 antracyt Oprawa LED

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar