3-biegunowy stycznik mocy Easy TeSys Control do zastosowań silnikowych do 95A 45kW przy 440V. Wyposażony w cewkę 110V 50/60Hz AC, bez wbudowanych styków pomocniczych, połączenia zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Szerokość 85 mm, częstotliwość łączeniowa do 1200 cykli na godzinę. Zapewnia standardową niezawodność i trwałość - 0,9 M cykli elektrycznych dla kategorii AC-3 i 3 M cykli mechanicznych. Może pracować w temperaturze od -5°C do 55°C i być montowany na szynie DIN, bez obniżania wartości znamionowych do 3000 m n.p.m. Certyfikowany zgodnie z wieloma normami (IEC, CCC, EAC) oraz zgodny z Green Premium (RoHs/Reach)
Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 2NO o napięciu znamionowym do 10 A 690 V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada certyfikaty wielu norm...
Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępne...
Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada certyfikaty wielu norm (IEC...
Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NO+2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępne...
Styki pomocnicze z opóźnieniem czasowym dla styczników Easy TeSys Control LC1E zapewniają funkcję opóźnienia stosowaną w układach gwiazda-trójkąt, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia...