ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnegoHAGER

files/fotob/2010780.jpg.
ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HW1C3EH
Symbol Sonepar: 
P10165252
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kaseta do wyłącznika lub rozłącznika powietrznego. Umożliwia instalację korpusu wyłącznika lub rozłącznika powietrznego ACB (body) w wersji wysuwnej. Dedykowana dla ACB HW1 w wersji trójbiegunowej. Dostarczana w skonfigurowanym zestawie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy In
1600 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Nie
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ACB HW 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca

Opis produktu

Cewka zamykająca do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Służy do zamykania styków wyłącznika w celu zamknięcia obwodu elektrycznego. Napięcie sterowania 200-250V AC/DC. Element dostarczany luzem

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
HWX028HSA
ACB HW 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 3m Linka blokady

Opis produktu

Linka cięgłowa do połączenia pomiędzy blokadami mechanicznymi wyłączników powietrznych HW+. Długość 3m
Porównaj
HWY228H
ACB HW1 3m Linka blokady
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 Przyłącza frontowe góra dół wysuwny Przyłącze

Opis produktu

Przyłącza przednie (FC) do łączenia wyłącznika powietrznego ACB HW1 z systemem oszynowania rozdzielnicy, przeznaczone do wyłącznika o konstrukcji wysuwnej, zestaw trójbiegunowy, dostarczane w skonfigurowanym zestawie ACB

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Porównaj
HWY044H
ACB HW1 Przyłącza frontowe góra dół wysuwny Przyłącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
HTG911H 24VDC 2,5A Zasilacz

Opis produktu

Agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2.5 A
Moc wyjściowa
60 W
Napięcie wyjściowe 1
23.28 - 24.72 V
Pobór mocy
70 VA
Szerokość
71 mm
Szerokość wbudowania
71 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2.5 A
Wysokość
93 mm
Wysokość wbudowania
93 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
196 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
196 - 264 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Porównaj
HTG911H
HTG911H 24VDC 2,5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
HWX020HSA 24-30v AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Napięcie sterowania 24-30V AC/DC. Stanowi element systemu zabezpieczenia sieci. Jest dostarczany luzem

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HWX020HSA
HWX020HSA 24-30v AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar