ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrznyHAGER

files/fotob/1992827.jpg.
ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HW1N316FB
Symbol Sonepar: 
P10240609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik powietrzny ACB dedykowany do wyzwalacza elektronicznego sentinel, wersja HW1, 3-biegunowy. Konstrukcja stacjonarna. Zgodny z normą PN-EN 60947-2. Prąd znamionowy zależny od zastosowanej wtyczki znamionowej. Wyłączniki powietrzne serii HW1 mogą być instalowane w dedykowanych rozdzielnicach serii univers i unimes, mają kompaktowy rozmiar i chronią instalację elektryczną przed zwarciem i pożarami. Idealne rozwiązanie w obiektach przemysłowych i komercyjnych

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
129.6 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
42 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Inne
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ACB 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca

Opis produktu

Cewka zamykająca do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Służy do zamykania styków wyłącznika w celu zamknięcia obwodu elektrycznego. Napięcie sterowania 200-250V AC/DC. Element dostarczany w skonfigurowanym zestawie ACB

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HWX028H
ACB 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB 200-250V AC/DC (SH) Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Napięcie sterowania 200-250V AC/DC. Stanowi element systemu zabezpieczenia sieci. Jest dostarczany w skonfigurowanym zestawie ACB

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HWX023H
ACB 200-250V AC/DC (SH) Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca

Opis produktu

Cewka zamykająca do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Służy do zamykania styków wyłącznika w celu zamknięcia obwodu elektrycznego. Napięcie sterowania 200-250V AC/DC. Element dostarczany luzem

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HWX028HSA
ACB HW 200-250V AC/DC (CC) Cewka zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) Styk pomocniczy

Opis produktu

Styk pomocniczy dedykowany do rozłączników i wyłączników powietrznych ACB HW1, służy do sygnalizacji stanu Otwarty/Zamknięty styków głównych aparatu. Wersja standardowa dla minimalnego obciążenia 24V 100mA, dostarczane standardowo z każdym wyłącznikiem, w ilości HW2/4zależnej od konfiguracji wyłącznika

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
HWX040H
ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zaślepka wypełniająca przestrzeń przeznaczoną na montaż modułu styków wyjściowych OAC
Porównaj
HWX190H
ACB HW Zaślepka zamiast modułu OAC Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika

Opis produktu

Wtyczka znamionowa do wyzwalacza sentinel lub sentinel Energy wyłącznika powietrznego ACB serii HW+. Służy do ograniczenia prądu znamionowego In do wartości 1000 A, oraz umożliwia dostosowanie zakresu funkcjonalności pomiarowych. Dzięki odpowiednio dobranej wartości prądu znamionowego wyłącznika ACB...
Porównaj
HWW467H
ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 1,5-3mm Ramka drzwi

Opis produktu

Ramka montowana na drzwiczkach szafy podnosi stopień ochrony z IP20 do IP3X, chroni wystającą przednią powierzchnię wyłącznika powietrznego HW1 w wersji stacjonarnej oraz wyciętą krawędź drzwi panelu. Ramka z gamy hw+ zawiera 8 zaczepów umożliwiających szybkie mocowanie bez użycia narzędzi. Wycięcie...
Porównaj
HWY282H
ACB HW1 1,5-3mm Ramka drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 200-250CV AC 50/60Hz HW1 (MO) Napęd silnikowy

Opis produktu

Napęd silnikowy dedykowany do wyłącznika powietrznego ACB HW1, służący do ładowania sprężyny mechanizmu wyzwalającego. Napięcie zasilania 200-250V AC 50/60Hz. Element dostarczany luzem

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
HWX004HSA
ACB HW1 200-250CV AC 50/60Hz HW1 (MO) Napęd silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 3m Linka blokady

Opis produktu

Linka cięgłowa do połączenia pomiędzy blokadami mechanicznymi wyłączników powietrznych HW+. Długość 3m
Porównaj
HWY228H
ACB HW1 3m Linka blokady
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 Brak przycisku blokady

Opis produktu

Element zaślepiający miejsce do instalacji blokady wyłączenia OFF, stosowany w przypadku braku blokady. Dedykowany do wyłączników HW1. Dostarczany w skonfigurowanym zestawie
Porównaj
HWY360H
ACB HW1 Brak przycisku blokady
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 FIX 2s Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada mechaniczna między urządzeniami za pomocą linki pozwala na sprzężenie ze sobą 2 wyłączników hw+ w układzie 2S (tylko jedno urządzenie z dwóch może być zamknięte). Wersja dedykowana dla wyłącznika stacjonarnego HW1
Porównaj
HWY224H
ACB HW1 FIX 2s Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 góra/dół stacjonarny 3P Przyłącza przednie

Opis produktu

Przyłącza przednie (FC) do łączenia wyłącznika powietrznego ACB HW1 z systemem oszynowania rozdzielnicy, przeznaczone do wyłącznika o konstrukcji stacjonarnej, zestaw trójbiegunowy, dostarczane w skonfigurowanym zestawie ACB

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Porównaj
HWY040H
ACB HW1 góra/dół stacjonarny 3P Przyłącza przednie
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 OCR W Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI

Opis produktu

Wyzwalacz elektroniczny sentinel do wyłączników powietrznych serii HW+, o charakterystyce wyzwalania LSI. Możliwość doboru parametrów czasowo-prądowych zabezpieczeń i wyzwalania w obszarze zwłocznym, krótko zwłocznym i bezzwłocznym. Nastawy o wysokiej precyzji realizowane za pośrednictwem nastawników...
Porównaj
HWW451H
ACB HW1 OCR W Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 OCR Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz elektroniczny sentinel do wyłączników powietrznych serii HW+, o charakterystyce wyzwalania LSIG. Możliwość doboru parametrów czasowo-prądowych zabezpieczeń i wyzwalania w obszarze zwłocznym i bezzwłocznym. Nastawy o wysokiej precyzji realizowane za pośrednictwem nastawników obrotowych. Wizualizacja...
Porównaj
HWW450H
ACB HW1 OCR Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 3P

Opis produktu

Rozszerzenie przyłączy do łączenia wyłącznika powietrznego ACB HW1 z systemem oszynowania rozdzielnicy, zestaw trójbiegunowy, dostarczane w skonfigurowanym zestawie ACB

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Porównaj
HWY001H
ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika

Opis produktu

Wtyczka znamionowa do wyzwalacza sentinel lub sentinel Energy wyłącznika powietrznego ACB serii HW+. Służy do ograniczenia prądu znamionowego In do wartości 1600 A, oraz umożliwia dostosowanie zakresu funkcjonalności pomiarowych. Dzięki odpowiednio dobranej wartości prądu znamionowego wyłącznika ACB...
Porównaj
HWW469H
ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
HTG911H 24VDC 2,5A Zasilacz

Opis produktu

Agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2.5 A
Moc wyjściowa
60 W
Napięcie wyjściowe 1
23.28 - 24.72 V
Pobór mocy
70 VA
Szerokość
71 mm
Szerokość wbudowania
71 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
2.5 A
Wysokość
93 mm
Wysokość wbudowania
93 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
196 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
196 - 264 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
HTG911H
HTG911H 24VDC 2,5A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
HWX020HSA 24-30v AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB serii HW+. Napięcie sterowania 24-30V AC/DC. Stanowi element systemu zabezpieczenia sieci. Jest dostarczany luzem

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
HWX020HSA
HWX020HSA 24-30v AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar