Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
284 kW
Znamionowe napięcie pracy
440 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
630 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
55 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP2X
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie