ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/tylne perf.SABAJ

files/fotob/1131639.jpg.
ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/tylne perf.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACE
Nr Katalogowy: 
ACE19-24U-610-C-S2
Kod EAN: 
5902027603071
Symbol Sonepar: 
P01129327
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafy rackowe typu ACE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń w standardzie 19″. Wysoka wytrzymałość (nośność do 1500 kg) oraz mobilność (dostawa w trzech opakowaniach kartonowych), w połączeniu z prostym i szybkim montażem (uproszczona instrukcja w zestawie) pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowań. Charakterystyka konstrukcji: konstrukcja ramowa, skręcana komplet śrub oraz zamków w zestawie w szafach o głębokości do 800 mm – 2 pary profili montażowych 19″ w szafach o głębokości powyżej 800 mm – 3 pary pro­fili montażowych 19″ możliwość dowolnej wymiany i konfiguracji drzwi oraz osłon bocznych do danego wymiaru szafy zamek baskwilowy 4-punktowy stopień ochrony IP 30 przy wersji z drzwiami pełnymi i przeszklonymi lub IP 20 przy perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.dziel/osł.tylna perf.
Porównaj
SABAJ
ACE19-24U-610-C-S5

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi...

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.dziel/osł.tylna perf.
ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.met/tylne dziel.perf.
Porównaj
SABAJ
ACE19-24U-610-C-S4

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi...

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.met/tylne dziel.perf.
ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/osł.perf.
Porównaj
SABAJ
ACE19-24U-610-C-S1

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi...

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/osł.perf.
ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/tylne pełne
Porównaj
SABAJ
ACE19-24U-610-C-S3

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi...

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.metal.perf/tylne pełne
Brak zdjęcia
Porównaj
SABAJ
ACE19-24U-610-C-D1

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi...

ACE 19 24Ux600x1000mm czarny Szafa drzwi przed.szkl/osł.tylna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar