Końcówka szczelna ACK do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 70 mm2 se, przekrój żyły 50 mm2 rm/sm, pod śrubę M 10
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: ACK
Indeks producenta: ACK_10-50/1
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912837728
Wyróżnik matryc zaciskowych: 16
Materiał: miedź, aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej Al wg DIN 46329
Odporność termiczna: 300°C
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR95A