ACT20C-CMT-10-AO-RC-S Przetwornik pomiarowy prąduWEIDMUELLER

files/fotob/490187.jpg.
ACT20C-CMT-10-AO-RC-S Przetwornik pomiarowy prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACT20C
Nr Katalogowy: 
1510240000
Kod EAN: 
4050118319460
Symbol Sonepar: 
P10024020
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
0 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
60 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
60 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj wyjścia analogowego
0-10 V
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Nie
Z wyjściem binarnym
Tak

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

CH20M BUS-AP LI TS 35x7,5&15 Płyta zamykająca

Opis produktu

Płytka końcowa mocuje profil wkładki magistrali w szynie montażowej, zapobiegając jej przemieszczaniu

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
5.1 mm
Wysokość
9.1 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
1193160000
CH20M BUS-AP LI TS 35x7,5&15 Płyta zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CH20M BUS-AP RE TS 35x7,5&15 Płyta zamykająca

Opis produktu

Płytka końcowa mocuje profil wkładki magistrali w szynie montażowej, zapobiegając jej przemieszczaniu

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
5.1 mm
Wysokość
9.1 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
1193170000
CH20M BUS-AP RE TS 35x7,5&15 Płyta zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6,6/20 BHZ 5,00/04 Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
6.6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1082540000
ESG 6,6/20 BHZ 5,00/04 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SET CH20M BUS 250mm TS 35x7,5 Komponent obudowy dla elektroniki

Opis produktu

Zestaw systemu magistrali listwy instalacyjnej płytki drukowanej magistrali, osłona profilu wkładki magistrali oraz odpowiednie płytki końcowe profilu wkładki magistrali

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
25.1 mm
Wysokość
6.2 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
1335140000
SET CH20M BUS 250mm TS 35x7,5 Komponent obudowy dla elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar