ADAPTER 400X200X250SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508261.jpg.
ADAPTER 400X200X250
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3D
Nr Katalogowy: 
NSYAEFP42S3D
Kod EAN: 
3606480168741
Symbol Sonepar: 
P00657238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Płyta adaptacyjna do Spacial 3D L400xP200/250. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : filar montażowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy obudową a wspornikiem - podstawa montażowa: do mocowania wspornika na obudowie - elementy składowe urządzenia: 1[ ]x[ ] uszczelka, 2[ ]x[ ] płyta, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
380 mm
Wysokość
3 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zestaw łączeniowy dolny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

NSYAEFPF40SC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAEFPF40SC

NSYAEFPF40SC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych...

NSYAEFPF40SC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
NSYAEFPFS3DW100 (2szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAEFPFS3DW100

NSYAEFPFS3DW100 (2szt) Zestaw uchwytów montażowych...

NSYAEFPFS3DW100 (2szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar