Maksymalna moc zestawu
24 W
Maksymalna moc źródła światła
24 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Temperatura barwowa
K [NA]
Wysokość/głębokość
1800 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Giętkie mocowanie oprawek
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie