Długość wbudowania
108 mm
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
52.22 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
940 lm
Szerokość wbudowania
108 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość
111 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
88 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Obsługa przez bluetooth
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie