AE 380x300x210 RAL7035 Szafa z płytą montażowąRITTAL

files/fotob/722970.jpg.
AE 380x300x210 RAL7035 Szafa z płytą montażową
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1031500
Kod EAN: 
4028177251984
Symbol Sonepar: 
P00299812
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 380x300x210 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z zamkiem dźwigienkowym

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
380 mm
Wysokość
300 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Cylinder bezpieczeństwa wersja B, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2571000
2571000 Wkładka bębenkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego do KS, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 15 mm
Porównaj
2508100
AE (4szt) Mocowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
AE głęb.210mm (4szt) Szyna zabudowy

Opis produktu

Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE, do gł.: 210 mm
Porównaj
2383210
AE głęb.210mm (4szt) Szyna zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Zestaw łączenia szeregowego do KL, HD: 800x350 mm

Dane techniczne

Głębokość
350 mm
Numer RAL
206
Wysokość
800 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
1199100
AE Zestaw łączenia szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOMFORT Uchwyt mini

Opis produktu

SZ Uchwyt mini Komfort do AE z zamkiem dźwigienkowym i zamknięciem VW E1
Porównaj
2537045
KOMFORT Uchwyt mini
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Ogranicznik drzwi D/AE

Opis produktu

SZ Blokada drzwi do AE
Porównaj
2519000
SZ (5szt) Ogranicznik drzwi D/AE
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 1200mm Listwa szczotkowa

Opis produktu

SZ Listwa chroniąca przed kurzem do AE, CM, EB, KL, BG, dł.: 1200 mm

Dane techniczne

Numer RAL
7024
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2426500
SZ 1200mm Listwa szczotkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Zawiasy 180°, do AE, drzwi standardowe

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
2449000
SZ 180D (2szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO), dł.: 27 mm
Porównaj
2460650
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2460000
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2462000
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M12x1,5 IP68 (15szt) Dławnica kablowa mosiądz

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 6.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
12
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2411800
SZ M12x1,5 IP68 (15szt) Dławnica kablowa mosiądz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M12x1,5 IP68 (50szt) Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 6.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
12
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Porównaj
2411600
SZ M12x1,5 IP68 (50szt) Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ M16x1,5 IP68 (15szt) Dławnica kablowa mosiądz

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4.5 - 10 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
2411810
SZ M16x1,5 IP68 (15szt) Dławnica kablowa mosiądz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar