Obudowa dla aparatury modułowej, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, metryczne wytłoczenia we wszystkich ścianach bocznych, urządzenia montażowe o rozmiarze 1 zgodnie z DIN 43880, pokrywa przezroczysta z uchwytami do zamykania, drzwi przezroczyste do obsługi wbudowanych urządzeń, szyny nośne do zapinania urządzeń, paski zamykające do nieużywanych miejsc montażowych, pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem z listwami opisowymi, z szynami PE/N, łączniki mocujące do uchwytu ściennego, plombowane zamknięcia pokrywy, ilość JC=27, zaciski PE i N Liczbaxprzekrój 4x(6-35)mm² i 20x(1-4)mm², wersja pokrywy: przezroczysta, wersja drzwi: brak
Dane techniczne
Głębokość
150 mm
Głębokość wbudowania
100 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wysokość
375 mm
Wysokość wbudowania
mm [NA]
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC