AFDD-S301N DX3 6000A B16 1P+N Detektor zwarć łukowychLEGRAND

files/fotob/659881.jpg.
AFDD-S301N DX3 6000A B16 1P+N Detektor zwarć łukowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AFDD
Nr Katalogowy: 
415922
Kod EAN: 
3414971169388
Symbol Sonepar: 
P01815679
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Detektory zwarć łukowych - DX3 Stop Arc Zintegrowane z wyłącznikiem nadprądowym -Zgodne z najnowszymi wytycznymi normy IEC 60364-4-42 odnośnie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń typu AFDD -Zastępują w instalacji standardowy wyłącznik nadprądowy zapewniając dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia zwarć łukowych (iskrzenia) - Zgodne z normami IEC/EN 62606 Parametry produktu: Dwubiegunowy (1P+N) - 230 V~ -Biegun N po prawej stronie -Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6000 A według IEC/EN 60898-1 - 230/240 V~ -Charakterystyka B -Prąd znamionowy: 16 A -Szerokość w modułach: 2 -Montaż na wsporniku TH35 -Możliwość przyłączania za pomocą szyn sztyftowych -Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze i wyzwalacze serii DX3 -Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

AFDD-P312 DX3 B10 30MA 2P A Detektor zwarć łukowych
Porównaj
LEGRAND
415956

AFDD-P312 DX3 B10 30MA 2P A Detektor zwarć...

AFDD-P312 DX3 B10 30MA 2P A Detektor zwarć łukowych
AFDD-P312 DX3 B16 30MA 2P A Detektor zwarć łukowych
Porównaj
LEGRAND
415958

AFDD-P312 DX3 B16 30MA 2P A Detektor zwarć...

AFDD-P312 DX3 B16 30MA 2P A Detektor zwarć łukowych
AFDD-S301N DX3 6000A B10 1P+N Detektor zwarć łukowych
Porównaj
LEGRAND
415920

AFDD-S301N DX3 6000A B10 1P+N Detektor zwarć...

AFDD-S301N DX3 6000A B10 1P+N Detektor zwarć łukowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar