Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar duży. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 144 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II.
Rozsył światła: Dla bardzo szerokich dróg.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..
Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.
Odwracana obejma montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptery trzonka montażowego dostępne są ososbno na zamówienie do montażu szczytowego.
wyposazone w LED 4000K.
Niekompatybilna z systemami UrbaSens.
Wymiary: 658 x 490 x 139 mm
Moc opraw: 297 W
Strumień świetlny oprawy: 45357 lm
Skuteczność oprawy: 153 lm/W
Waga: 18,48 kg
Współczynnik oporu: 0.073 m²
Dane techniczne
Długość
658 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
297 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
45357 lm
Szerokość
490 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.99
Wysokość/głębokość
139 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
38
Montaż na szynie prądowej
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24